モノタロウの 運搬機器
モノタロウの カゴ台車
モノタロウの カゴ台車オプション
カゴ台車用PEカバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5枚)
注文コード
13134531
品番
-
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
カゴ台車用PEカバーは、カゴ台車(物流や倉庫で使用される移動式のコンテナ)を保護するために使用されるポリエチレン(PE)製のカバーです。
簡易的な、雨よけ・防塵に最適です。
用途
カゴ台車内の荷物の保護に
材質
ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)
0.03
適合サイズ
カゴ台車サイズ800×600×1700用
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
850×650×2000
注意
※本来の用途以外では使用しないで下さい。
※火のそばに置かないでください。