Philips
Philipsの 液晶モニター・液晶ディスプレイ
Philipsの ディスプレイ/モニター本体
EVNIA 180Hz対応ゲーミング液晶ディスプレイ (23.8型/1920×1080/HDMI、DP/ホワイト/スピーカーあり/5年間フル保証)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13134549
品番
24M2N3201A/11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
輝度:300cd/m2/応答速度:0.5ms
付属品
クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱、ケーブル類:HDMI cable 1.8M
DP cable 1.8M
Power cable 1.8M
仕様
HDR 10、VESA DPM:OK、チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット:-5〜20度/130mm/-30〜30度/±90度、フリッカフリー/ローブルモード:〇/〇
高さ(mm)
接地面からモニタ下部まで:59.63〜189.63
消費電力(W)
スタンバイ時:<0.5、使用時:18.7、最大時:34.6
表面処理
ノングレア
対応機種
省資源化パッケージ対応
対応
HDCP対応 (HDCP2.2)
機能
Game Mode:Adaptive Sync、Smart MBR、Crosshair、Shadow Boost、SmartResponse、SmartFrame、その他:OSD言語設定、ローブルーモード、SmartContrast、SmartImage game、SmartImage HDR、EasyRead mode、Power LED、色調整:輝度、コントラスト、色温度、sRGB、HDR
コントラスト比
1000:1(標準)
最大解像度
1920×1080 @180Hz (HDMI/DP)
ピクセルピッチ(mm)
0.2745×0.2745
保証期間
お買い上げより5年間の保証、センドバックサポート、モニター本体・パネル・ケーブルともに5年保証対象/修理時の専用箱無償提供/往復送料無料/検査技術料・修理キャンセル料無料
視野角
水平178°/垂直178°
応答速度
GtG:1ms、MPRT-Smart MBR(m):0.5s
入力端子
映像デジタル:HDMI2.0×2、DisplayPort1.4×1
VESAマウント(mm)
100×100
スピーカー
2W×2
色(本体)
ホワイト
画面サイズ
23.8インチ平面
アスペクト比
16:9
表示有効寸法(mm)
527.04×296.46(横×縦)
オーディオ出力
あり
パネル駆動方式
Fast IPS
最大表示色
約1677万色
輝度(cd/m
2
)
300
関連資料:
(1.66MB)