ナカバヤシ
ナカバヤシの PCアクセサリー
ナカバヤシの メディア収納用品
ナカバヤシの メモリーカードケース
アルミカードケース SD2枚・microSD4枚収納
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13134601
品番
MCC-2202R
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
・ホルダーに静電気防止クッションを採用し
ホコリや静電気からメモリーカードを守ります
・軽くて持ち運びに便利です
用途
アルミ製の丈夫なメモリーカードケース
材質
本体/アルミニウム、ホルダー/EVA
色
レッド
質量(g)
約19
収納枚数
SDカード2枚、microSDカード4枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約94×60×5