アルミカードケース SD2枚・microSD6枚収納

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13134619 品番 MCC-2203BK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

・ホルダーに静電気防止クッションを採用し
ホコリや静電気からメモリーカードを守ります
・軽くて持ち運びに便利です

用途アルミ製の丈夫なメモリーカードケース 材質本体/アルミニウム、ホルダー/EVA ブラック 質量(g)約19 収納枚数SDカード1枚、microSDカード6枚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約94×60×5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メディア収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする