EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の フライスカッター
EIKO(栄工舎)の 専用カッター
EIKO(栄工舎)の アングルカッター
強力型柄付アンギュラカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13134715
品番
ACST+16x45
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
強力型・右刃・右ネジレ15°
用途
アリ溝・角度付溝・面取り加工
材質
コバルトハイス
全長(mm)
80
外径(Φmm)
16
外径公差(mm)
+1/0
角度θ(°)
45
角度公差
(度・分)±1°
シャンク径(mm)
8