ナカバヤシ
ナカバヤシの PCアクセサリー
ナカバヤシの メディア収納用品
ナカバヤシの CD/DVDケース
Blu-ray不織布ケース両面収納110枚
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13134725
品番
BD-006-110BK
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
取り出しやすい窓穴付き
・落下防止サイドストッパー付き
・傷付けにくいマイクロファイバークロス使用
・両面収納タイプ
用途
傷付きやすい記録面をやさしくしっかり保護します
セット内容
本体110枚
材質
ポリプロピレン、ポリエチレン
色
ブラック
質量(g)
約3
収納枚数
220枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約128×0.3×127