強力型柄付アンギュラカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 13134776 品番 ACST+40x45
参考基準価格(税別)¥57,600 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

強力型・右刃・右ネジレ15°

用途アリ溝・角度付溝・面取り加工 材質コバルトハイス 全長(mm)162 外径(Φmm)40 外径公差(mm)+1/0 角度θ(°)45 角度公差(度・分)±1° シャンク径(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする