ナカバヤシ
ナカバヤシの PCアクセサリー
ナカバヤシの メディア収納用品
ナカバヤシの CD/DVDケース
Blu-ray不織布ケースインデックス両面110
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13134777
品番
BD-007-110W
参考基準価格(税別)
¥1,830
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
取り出しやすい窓穴付き
・落下防止サイドストッパー付き
・傷付けにくいマイクロファイバークロス使用
・両面収納タイプ
・インデックス付き
用途
傷付きやすい記録面をやさしくしっかり保護します
セット内容
本体110枚、インデックスカード110枚
材質
ポリプロピレン、ポリエチレン、紙
色
ホワイト
質量(g)
約3
収納枚数
220枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約130×0.3×142