ブルーレイ対応ディスクケース 24枚収納

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13134820 品番 BD-092-24NB
参考基準価格(税別)¥1,690 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

・Blu-ray/CD /DVDディスクの整理に・ブルーレイディスクの収納に対応した凹凸が少なく柔らかい不織布を採用・ディスク収納ポケットには飛び出しを防ぐサイドストッパー付き・カバーは柔らかな手触りのPUレザー製

用途ブルーレイディスク対応のPUレザー製ケース 材質ポリウレタン、ポリプロピレン、ポリエチレン ネイビー 質量(g)約160 収納枚数24枚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×25×140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「CD/DVDケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする