曜日別特売
BD-092-48P ブルーレイ対応ディスクケース 48枚収納 ナカバヤシ 13134881

BD-092-48P ブルーレイ対応ディスクケース 48枚収納 ナカバヤシ 13134881
BD-092-48P ブルーレイ対応ディスクケース 48枚収納 ナカバヤシ 13134881
BD-092-48P ブルーレイ対応ディスクケース 48枚収納 ナカバヤシ 13134881

ブルーレイ対応ディスクケース 48枚収納

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ピンク
内容量1個注文コード13134881品番BD-092-48P
参考基準価格(税別)¥2,260販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

・Blu-ray/CD /DVDディスクの整理に・ブルーレイディスクの収納に対応した凹凸が少なく柔らかい不織布を採用・ディスク収納ポケットには飛び出しを防ぐサイドストッパー付き・カバーは柔らかな手触りのPUレザー製

用途
ブルーレイディスク対応のPUレザー製ケース
材質ポリウレタン、ポリプロピレン、ポリエチレンピンク質量(g)約310収納枚数48枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×25×270
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

CD/DVDケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする