DVDトールケース1ケース3枚収納 3パック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13134890 品番DVD-T013-3BK
参考基準価格(税別)¥690 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

CDケースは、厚さを選べるスリム、スタンダードの2タイプ
スリムCDケースは10、20、30パックからが選べる
ジャケットポケット付き
DVDトールケースは収納枚数で選べる4種類
1枚のケースに複数収納できるのでシリーズ保存に最適
割れにくい樹脂製
<ご使用上の注意>
直射日光の当たる場所や高温、多湿になる場所でのご使用、保管はしないでください。
商品の上に重いものを載せないでください。
落としたり、乱暴に扱うと破損する場合があります。

用途CD・DVDなど記憶メディアをスッキリ収納 セット内容ケース×3 材質ポリプロピレン ブラック 質量(g)65(1枚) 収納枚数3枚/1ケース 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×15×192

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「CD/DVDケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする