強力型柄付アンギュラカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 外径(Φmm)80 注文コード13135020 品番ACST+80x60x42
参考基準価格(税別)¥305,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
この商品は外径など24種類から選べます 他の種類を見る

強力型・右刃・右ネジレ20°

用途アリ溝・角度付溝・面取り加工 材質コバルトハイス 全長(mm)195 外径(Φmm)80 外径公差(mm)+1/0 角度θ(°)60 角度公差(度・分)±15' シャンク径(mm)42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする