EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の 面取り・バリ取り
EIKO(栄工舎)の 面取りカッター
EIKO(栄工舎)の カッター(カウンターシンク)
柄付傘型カッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13135187
品番
PCS+75x60
参考基準価格(税別)
¥249,300
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
右刃・直刃・S軸柄付
用途
アリ溝・角度付溝・面取り加工
材質
コバルトハイス
刃数
14
全長(mm)
105
シャンク径(Φmm)
32
角度(°)
(両角)60
外径(Φmm)
75
小径(mm)
30
角度公差
(度・分)0/-30'