アルバイト君 AR-1(RAセット)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード13135258 品番-
参考基準価格(税別)¥165,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

軽い、小さい、片手で移動!100V電動式携帯圧送ローラー
作業時間は手ローラーの半分以下。2人仕事が1人でできる!
内装ローラー:室内でもとても静か。近隣に迷惑をかけません。
外装ローラー:タレない・早い・ムラがない
らくらく持てる5.9kg
5Lホッパー標準装備で塗料注ぎ足しなく作業効率アップ!
20Lホッパーにも付け替え可能
移動楽々の台車もオプションで
クリーンボーイとの接続で吹き付け可能。さらに作業性大!(流量調節弁が必要)

付属品RAセット(内装向き):ペイントホース(6.5)10m、PR-20W(本体のみ)、ローラー専用ガン(本体セットに加えて) 質量(kg)5.9 出力駆動源:AC100V(50/60Hz) 吐出量(L/min)最大1.6 最大圧力(MPa)常用:1.7(17kgf//cm2) 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)20.5×16.5×24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする