020425 クリンウェルドYE-F イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) 13135538 020425 クリンウェルドYE-F イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) 13135538

クリンウェルドYE-F

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード13135538 品番020425
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

溶接開先部の防錆剤クリアータイプです。
特化則非該当・エチルベンゼンフリータイプです。
従来品と同じくそのまま溶接が可能です。
塗料と塗り重ねができます。

用途溶接開先防錆剤 仕様屋外曝露試験:2〜4ヶ月 膜厚(μm)5〜12 指触乾燥時間(分)約5 危険等級U 色(塗膜)クリアー 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(kg/m2)10〜20

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする