EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の 面取り・バリ取り
EIKO(栄工舎)の 面取りカッター
EIKO(栄工舎)の カッター(カウンターシンク)
センターフライス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全59種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13135555
品番
CF+70x60
参考基準価格(税別)
¥215,300
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
右刃・直刃・S軸柄付
用途
アリ溝・角度付溝・面取り加工
材質
SKH51
刃数
14
全長(mm)
114
シャンク径(Φmm)
20
角度(°)
(両角)60
外径(Φmm)
70
小径(mm)
20
角度公差
(度・分)0/-30'