センターフライス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 13135580 品番 CF+80x60
参考基準価格(税別)¥278,500 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

右刃・直刃・S軸柄付

用途アリ溝・角度付溝・面取り加工 材質SKH51 刃数14 全長(mm)128 シャンク径(Φmm)20 角度(°)(両角)60 外径(Φmm)80 小径(mm)25 角度公差(度・分)0/-30'

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする