90792R0543 YAR30 CYBER TEX2 バイク用レインスーツ ワイズギア 13135949

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

90792R0543 YAR30 CYBER TEX2 バイク用レインスーツ ワイズギア 13135949
90792R0543 YAR30 CYBER TEX2 バイク用レインスーツ ワイズギア 13135949
90792R0543 YAR30 CYBER TEX2 バイク用レインスーツ ワイズギア 13135949
90792R0543 YAR30 CYBER TEX2 バイク用レインスーツ ワイズギア 13135949
90792R0543 YAR30 CYBER TEX2 バイク用レインスーツ ワイズギア 13135949
90792R0543 YAR30 CYBER TEX2 バイク用レインスーツ ワイズギア 13135949
90792R0543 YAR30 CYBER TEX2 バイク用レインスーツ ワイズギア 13135949
90792R0543 YAR30 CYBER TEX2 バイク用レインスーツ ワイズギア 13135949
90792R0543 YAR30 CYBER TEX2 バイク用レインスーツ ワイズギア 13135949
90792R0543 YAR30 CYBER TEX2 バイク用レインスーツ ワイズギア 13135949
90792R0543 YAR30 CYBER TEX2 バイク用レインスーツ ワイズギア 13135949
90792R0543 YAR30 CYBER TEX2 バイク用レインスーツ ワイズギア 13135949

YAR30 CYBER TEX2 バイク用レインスーツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ3L
カーキ
内容量1個注文コード13135949品番90792R0543
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

首元から手足まで雨水の侵入を徹底的にカバーする素材と機能をもつ、「雨の日の乗車を快適にする」ことを主眼に設計されたバイク用レインウェア。オレンジ・カーキ・シルバー・ネイビーの4色展開。
高耐水・高透湿性能をもつYAMAHAオリジナル素材「CYBERTEX II」と雨が入りやすい襟・袖・腹部の3ヶ所を二重にカバーする「Wガードシステム」により、雨の日の快適なライディングを徹底的に追求。また、撥水加工にフッ素化合物を使用しない、「環境に配慮した」レインウェア。
【ネックダブルガード】首元に密着する短めの内襟とその上からヘルメットとの間までを覆う大型のネックガードとの二重構造により、首元への浸水を防御します。
【スリーブダブルガード】袖口は、グローブの中に入れるインナースリーブとその上から被せるオーバースリーブの二重袖になっています。外袖には水抜き用の穴を開け、万が一の浸水を逃がします。
【ウエストダブルガード】ウエスト部分は、だぶついて裏返りしにくいよう上着の前身ごろを短めにし、その分、ボトムスの前側の股上を深くしているので、水たまりができにくく、またファスナーからの浸水が着衣に染み込むのを防ぎます。
【サイバーテックス2】(1)撥水加工した表生地、(2)防水透湿素材を一体化した2層構造(2レイヤー構造)の生地と裏地からなる防水透湿素材です。
【YAR30からの新機能】
袖アジャストタブ(ダブル)
腹部アジャストタブ(両脇下)
首ストームガードの収納固定機能
スマホも入る大型ポケット
微調整可能なパンツ裾
円筒形状の収納袋

カーキサイズ3L胸囲(cm)100~108身長(cm)180~185ウエスト(cm)85~93材質(裏)ポリエステル100%(メッシュ)材質(表)ナイロン100%(PUコーティング)耐水圧(mm)20000/cm2素材防水透湿素材:サイバーテックスII透湿性(g/m2・24hr以上)12000
注意
※防水加工や防水仕様を施していますが、襟元、袖口、ポケット口、裾等からの雨、水の浸入は防げません。付随のベルクロテープ、ファスナーにてきちんと閉めてご使用下さい。
※水が浸入しやすい縫い目部分には、シームテ ープ加工を施していますが、着用条件や頻度、経年変化によりシームテープが剥がれる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※アジャスト機能のためベルクロテープを使用していますが、強く引っ張ったりしますとウェアの破損につながります。
※表地は熱や強い摩擦、引っかき等により溶けたり破れる場合があります。
※プリント部分を強く擦ったりしますと、他の部分にプリントが移ったり、変色や剥がれの原因になります。
※アジャスト機能をつけるためベルクロテープを使用しています。生地との強い摩擦は、生地を傷つけたり、毛羽立ちの原因となります。
※洗濯は絵表示を参照の上、指示に従い洗濯して下さい。もしくは、専門の業者に依頼し洗濯を行って下さい。特にドライクリーニングは、絶対に避けて下さい。
※当製品は、防水性能を備えていますがご使用後、濡れたまま特に高温多湿の中に放置されると著しく性能が劣化する場合があります。ご使用後は汚れを落とし陰干しにして充分乾かしてから日光の当たらないところに収納して下さい。防水製品は、直射日光(紫外線)を嫌います。直射日光の下では、絶対に干さないで下さい。
※水洗いで、手洗いをお奨めします。汚れのひどい部分は、中性洗剤で汚れを落として下さい。洗濯機、乾燥機のご使用はお避け下さい。特に脱水機のご使用は絶対にお止め下さい。商品の破損につながる場合があります。
※尚、当製品は、業務用として開発されたものではありません。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする