EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の 面取り・バリ取り
EIKO(栄工舎)の 面取りカッター
EIKO(栄工舎)の カッター(カウンターシンク)
センターフライス(テーパーシャンク)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13136000
品番
CFT+45x60x2
参考基準価格(税別)
¥87,600
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
右刃・直刃・MT軸
用途
アリ溝・角度付溝・面取り加工
材質
SKH51
刃数
12
全長(mm)
125
角度(°)
(両角)60
外径(Φmm)
45
小径(mm)
12
シャンクNo.
MT2
角度公差
(度・分)0/-30'