※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個注文コード13136125品番90792R057L
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥13,178販売価格(税別)
首元から手足まで雨水の侵入を徹底的にカバーする素材と機能をもつ、「雨の日の乗車を快適にする」ことを主眼に設計されたバイク用レインウェア。オレンジ・カーキ・シルバー・ネイビーの4色展開。
高耐水・高透湿性能をもつYAMAHAオリジナル素材「CYBERTEX II」と雨が入りやすい襟・袖・腹部の3ヶ所を二重にカバーする「Wガードシステム」により、雨の日の快適なライディングを徹底的に追求。また、撥水加工にフッ素化合物を使用しない、「環境に配慮した」レインウェア。
【ネックダブルガード】首元に密着する短めの内襟とその上からヘルメットとの間までを覆う大型のネックガードとの二重構造により、首元への浸水を防御します。
【スリーブダブルガード】袖口は、グローブの中に入れるインナースリーブとその上から被せるオーバースリーブの二重袖になっています。外袖には水抜き用の穴を開け、万が一の浸水を逃がします。
【ウエストダブルガード】ウエスト部分は、だぶついて裏返りしにくいよう上着の前身ごろを短めにし、その分、ボトムスの前側の股上を深くしているので、水たまりができにくく、またファスナーからの浸水が着衣に染み込むのを防ぎます。
【サイバーテックス2】(1)撥水加工した表生地、(2)防水透湿素材を一体化した2層構造(2レイヤー構造)の生地と裏地からなる防水透湿素材です。
【YAR30からの新機能】
袖アジャストタブ(ダブル)
腹部アジャストタブ(両脇下)
首ストームガードの収納固定機能
スマホも入る大型ポケット
微調整可能なパンツ裾
円筒形状の収納袋