センターフライス(テーパーシャンク)

商品レビューを投稿する
122日以内出荷返品不可 122日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 13136210 品番 CFT 40X90°XMT3
参考基準価格(税別)¥46,400 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

右刃・直刃・MT軸

用途アリ溝・角度付溝・面取り加工 材質SKH51 刃数12 全長(mm)131 角度(°)(両角)90 外径(Φmm)40 小径(mm)8 シャンクNo.MT3 角度公差(度・分)0/-30'

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする