ヴィンテージ棚付リビングテーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2台) 注文コード 13136220 品番 NK-560
参考基準価格(税別)¥36,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

木目柄とスチールを組み合わせた
ヴィンテージライクなサイドテーブル
ヴィンテージテイストの凹凸あるリアルな木目シート仕様。
天板は広々使える直径60cm。
シート仕様なので汚れてもお手入れ簡単なのも嬉しいポイント♪
雑誌やリモコンなどが収納できる便利な棚付き。
テーブルの上をすっきりきれいに保てます。
天板と棚板は上下入替えて組立て可能。
お好きな組み合わせでご使用ください。
・収納棚付き
・アジャスター付
・組立商品

用途机・テーブル・丸テーブル・座卓・リビングテーブル・木製テーブル・センターテーブル・ローテーブル・サイドテーブル・棚付き・収納・ラック・カフェ・店舗 仕様組立商品.天板・棚板入替可能.2WAY.アジャスター付 材質合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)・金属(鋼) 幅(mm)680 質量(kg)6.7 ナチュラル 高さ(mm)380 奥行(mm)680 耐荷重(kg)天板20/棚板10 商品番号NK-560NA-2 塗装粉体塗装 テイスト韓国インテリア.モダン.ナチュラル.北欧風.ミッドセンチュリー.インダストリアル.海外インテリア.ホワイトインテリア

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする