EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の 面取り・バリ取り
EIKO(栄工舎)の 面取りカッター
EIKO(栄工舎)の カッター(カウンターシンク)
R面取カッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13136420
品番
RC+10.5
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
R面取カッター
用途
スプールブッシュ用
材質
コバルトハイス
刃数
2枚
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
12
外径(Φmm)
18
寸法R(mm)
10.5