※使用例 テープは別売になります。

TDA150M 電子テープカッター(メモリー機能モデル) エクト 13136421 TDA150M 電子テープカッター(メモリー機能モデル) エクト 13136421 TDA150M 電子テープカッター(メモリー機能モデル) エクト 13136421

電子テープカッター(メモリー機能モデル)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13136421 品番TDA150M
参考基準価格(税別)¥463,000 販売価格(税込) ¥505,780
販売価格(税別)
459,800

長さメモリー(5種の長さを送出)機能。最大150mm幅の強粘着テープに対応し8時間 作業も可能。自動送り・自動カット1mm 単位で 9,999mm までテープの長さを調整できる。使用者の作業シーンによって切り替えられる4つの作業モードを搭載。

用途
自動送り、自動カット
長さメモリー(シーケンス/5種の長さを送出)
作業モード(フィード、マニュアル、オート、インターバル) ※オートモード時送出は、100mm〜
7セグLEDデジタル4桁表示
付属品リール、取扱説明書、シリコンオイル 仕様●テープカット:自動●テープ送り:自動●推奨作業:重●長さメモリー:5 適合フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、 仮留めテープ、両面テープ、OPP テープ、 ビニルテープ、など 質量(g)16500 使用温度範囲(℃)5〜40 テープ幅(mm)13〜150 電源(V)AC100(オプションでAC230に製作可能) 消費電力(W)参考:40(フィラメントテープ150mm幅 使用時) 定格消費電力(W)420 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)330×254×360 長さ設定範囲(mm)40 - 9999 カット形状波形状 最大テープ外径(Φmm)180 使用湿度範囲(%RH)80以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする