EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の 面取り・バリ取り
EIKO(栄工舎)の 面取りカッター
EIKO(栄工舎)の カッター(カウンターシンク)
R面取カッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13136438
品番
RC+20.5
参考基準価格(税別)
¥47,900
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
R面取カッター
用途
スプールブッシュ用
材質
コバルトハイス
刃数
2枚
全長(mm)
90
シャンク径(Φmm)
12
外径(Φmm)
35
寸法R(mm)
20.5