曜日別特売
906-M313-13 ボンパラゴン ミニスモールローラー PIA 13136588

906-M313-13 ボンパラゴン ミニスモールローラー PIA 13136588
906-M313-13 ボンパラゴン ミニスモールローラー PIA 13136588

ボンパラゴン ミニスモールローラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
毛丈(mm)13
ローラーサイズ(mm)76.2
内容量1パック(2本)注文コード13136588品番906-M313-13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819

狭い場所でも細口径のコアにより楽に塗装。泡立、毛抜けが極めて少ない無泡タイプ。キメの細かい美しい仕上がりを実現。長時間の作業でもヘタリが少ない。

用途内装用、入隅や雨樋などサイズミニスモール毛丈(mm)13ローラーサイズ(mm)76.2適合塗料水性ウレ・シリ・フッ素、水性艶あり、低VOC、弱溶ウレ・シリ・フッ素、アクリルNAD、油性・エナメル、溶剤ウレ・シリ・フッ素、アクリルエナメル、エポキシ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする