インダストリーコーワ
インダストリーコーワの 掃除用具
インダストリーコーワの モップ
インダストリーコーワの スポンジモップ
ミニスポンジモップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
13136615
品番
36024
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
気になる汚れをサッと拭き取り。水回りの汚れを拭き取ります。
用途
洗面所、風呂場、など。
材質
PP(本体)、PU(スポンジ)
寸法(mm)
(約)W150xH255xD45(フック除く)
質量(g)
(約)125
繰り返し・詰め替え
対応