マグネット スポンジラック (ボトル&スポンジホルダー) W25.5×D9.5×H9cm スポンジ置き フック付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13136850 品番KAWKSLDSMGWH
参考基準価格(税別)¥2,590 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

マグネットで簡単に取り付けられるスポンジラックです。
食器用洗剤ボトルやハンドソープ、スポンジをまとめて収納でき、置き場所の悩みを解消します。
浮かせて収納することで、ぬめりがちなシンク周りのお手入れが楽になります。
水が溜まりにくい丸いワイヤーと、サビに強いコーティングで、衛生的かつ長く使えます。
水受けトレーはスライド式で片手でスムーズに取り出せます。溜まった水滴をすぐに捨てられ、掃除も楽です。
スポンジは2個立てて収納可能。仕切りがあるため、食器洗い用と油もの用に分けることができます。
スポンジフックを付けることで、合計3個のスポンジを収納可能。フックは前面や側面の好きな位置に配置できるため、食器洗い用と接触させたくない掃除用のスポンジを分けて収納するのに便利です。
たわしなど小物をかけるのに便利なフックが4個付属しています。
メーカーシリーズ製品と組み合わせて使うと、統一感がでてキッチン小物をおしゃれに収納できます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。

セット内容本体×1、水受けトレー×1、スポンジフック×1、ミニフック×4 材質スチール(PEコーティング)、PP、マグネット、シリコン 質量(kg)約0.6 ホワイト 耐荷重(kg)本体総荷重:約1.5、フック:約0.25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅約255×95×90 (スポンジフック含まず)、ディスペンサー収納内寸:約160×88×64、スポンジ収納内寸:約37×88×64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする