EIKO(栄工舎)
パイロット付ザグリカッター ストレートシャンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
案内径(mm)
5.5
5.5
5.5
4.5
3
4
6
6.8
7.7
8.3
8.8
10.2
10.5
12
13
13.7
14
15
16
17
18
19
21
刃径(Φmm)
9
9
9
10
6
7
8
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
全40種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13136876
品番
ZCS+9x5.5
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
脱着式パイロット付 3枚刃
用途
ザグリ加工
材質
SKH51
全長(mm)
80
刃径(Φmm)
9
案内径(mm)
5.5
刃径公差(mm)
+0.2/0
案内径公差(mm)
0/-0.05
シャンク径(mm)
8