曜日別特売
ZCS+10x6 パイロット付ザグリカッター  ストレートシャンク EIKO(栄工舎) 13136894

パイロット付ザグリカッター ストレートシャンク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
案内径(mm)6
6
5.5
3
4
4.5
6.8
7.7
8.3
8.8
10.2
10.5
12
13
13.7
14
15
16
17
18
19
21
刃径(Φmm)10
10
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
内容量1本注文コード13136894品番ZCS+10x6
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

脱着式パイロット付 3枚刃

用途ザグリ加工材質SKH51全長(mm)80刃径(Φmm)10案内径(mm)6刃径公差(mm)+0.2/0案内径公差(mm)0/-0.05シャンク径(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする