曜日別特売
ZCS+18x13 パイロット付ザグリカッター  ストレートシャンク EIKO(栄工舎) 13137025

パイロット付ザグリカッター ストレートシャンク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
案内径(mm)13
13
6.8
8.8
3
4
4.5
5.5
6
7.7
8.3
10.2
10.5
12
13.7
14
15
16
17
18
19
21
刃径(Φmm)18
18
19
25
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
20
21
22
23
24
26
27
28
内容量1本注文コード13137025品番ZCS+18x13
参考基準価格(税別)¥14,900販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

脱着式パイロット付 3枚刃

用途ザグリ加工材質SKH51全長(mm)110刃径(Φmm)18案内径(mm)13刃径公差(mm)+0.2/0案内径公差(mm)0/-0.05シャンク径(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする