EIKO(栄工舎)
パイロット付ザグリカッター ストレートシャンク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
案内径(mm)
8.8
8.8
8.8
10.2
10.5
14
3
4
4.5
5.5
6
6.8
7.7
8.3
12
13
13.7
15
16
17
18
19
21
刃径(Φmm)
20
20
20
14
17
18
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
19
21
22
23
24
25
26
27
28
全40種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13137059
品番
ZCS+20x8.8
参考基準価格(税別)
¥19,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
脱着式パイロット付 3枚刃
用途
ザグリ加工
材質
SKH51
全長(mm)
120
刃径(Φmm)
20
案内径(mm)
8.8
刃径公差(mm)
+0.2/0
案内径公差(mm)
0/-0.05
シャンク径(mm)
12