EIKO(栄工舎)
パイロット付ザグリカッター ストレートシャンク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
案内径(mm)
17
17
17
10.2
13
13.7
3
4
4.5
5.5
6
6.8
7.7
8.3
8.8
10.5
12
14
15
16
18
19
21
刃径(Φmm)
25
25
25
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
全40種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13137190
品番
ZCS+25x17
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
脱着式パイロット付 3枚刃
用途
ザグリ加工
材質
SKH51
全長(mm)
135
刃径(Φmm)
25
案内径(mm)
17
刃径公差(mm)
+0.2/0
案内径公差(mm)
0/-0.05
シャンク径(mm)
12