曜日別特売
ZCS+28x21 パイロット付ザグリカッター  ストレートシャンク EIKO(栄工舎) 13137226

パイロット付ザグリカッター ストレートシャンク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
案内径(mm)21
21
15
3
4
4.5
5.5
6
6.8
7.7
8.3
8.8
10.2
10.5
12
13
13.7
14
16
17
18
19
刃径(Φmm)28
28
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
内容量1本注文コード13137226品番ZCS+28x21
参考基準価格(税別)¥35,500販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

脱着式パイロット付 3枚刃

用途ザグリ加工材質SKH51全長(mm)150刃径(Φmm)28案内径(mm)21刃径公差(mm)+0.2/0案内径公差(mm)0/-0.05シャンク径(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする