EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の フライスカッター
EIKO(栄工舎)の 専用カッター
EIKO(栄工舎)の 座ぐり工具・カッター
パイロット付ザグリカッター テーパーシャンク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全54種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13137305
品番
ZCT+18x13
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
脱着式パイロット付 3枚刃 MT軸
用途
ザグリ加工
材質
SKH51
全長(mm)
138.5
外径(Φmm)
18
案内径(mm)
13
刃径公差(mm)
+0.2/0
シャンクNo.
MT2
案内径公差(mm)
0/-0.05