WiFi 無線LAN ルーター 親機 WiFi6 11ax/11ac 1201+574Mbps IPv6 ( IPoE ) 対応 中継器 離れ家モード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13137367 品番WRC-W601-B
参考基準価格(税別)¥7,980 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

Wi-Fi 6対応でより安定した高速通信に対応しています。
複数台接続に強いOFDMA、送信情報量をアップする1024QAM、複数台同時接続が可能なMU-MIMO(※)、スマホのバッテリーが長持ちするTWTなど、多くのデバイスをつないでもストレスなくスムーズな通信を実現します。 ※Downリンクのみ対応
回線が混雑しにくいIPv6 IPoEインターネット接続に対応し、快適な通信が可能です。
IPv6 IPoEインターネット接続であれば、インターネットポートにLANケーブルを接続するだけですぐにインタ―ネットが使えます。
4Kテレビ対応。電波干渉に強い5GHz帯は最大1,201Mbps(理論値)、一般的な通信帯域である2.4GHz帯は最大574Mbps(理論値)の高速通信でテレビでのネット動画視聴やインターネット視聴も快適です。
セキュリティWi-Fi(通信分断機能)搭載で他の端末からウイルス感染されたり、情報を盗み見られたりする危険性を軽減しながらインターネットができます。
買い換えの場合、「らくらく引っ越し機能」を使用することで、面倒な設定無くテレビやスマホ、タブレット、パソコンなどが使えます。
使用中のルーターと本機のWPSボタンを押すだけで、自動的に使用中のルーターの情報(SSID・暗号化キー)をコピーできます。
内蔵アンテナで、すっきりした見た目ながら快適な通信を実現します。
「バンドステアリング機能」を搭載し、より快適な帯域(5GHz/2.4GHz帯)を自動で選択・接続します。
集中して電波を送信する「ビームフォーミングZ」により、iPhoneやAndroidなどの対応する端末では、離れた場所でも快適につながります。
「友だちWi-Fi」※(ゲストSSID)機能を搭載することで、自分のプライバシーをしっかり守りながら、安全にWi-Fiを提供することができます。※2.4GHz帯のみ使用可能
お子様を守るため、ネットの使いすぎを防止する「こどもネットタイマー3」を搭載しています。
より

付属品ルーター本体1台、スタンド1個、専用ACアダプター1個、LANケーブル(約1m)1本、かんたんセットアップシート(初期値)1枚、マニュアル1枚 仕様【有線設定(WAN)】IPアドレス自動取得・PPPoE認証(1セッション)・IPアドレス固定・IPv4 over IPv6(MAP-E)・IPv4 over IPv6(DS-Lite)・IPv4 over IPv6(IPIP)・SLAAC・DHCPv6-PD、【有線設定(LAN)】DHCPサーバー/DHCP固定割り当て(最大20エントリー)、【無線セキュリティ】WPA3 Personal(AES)/WPA2 Personal(AES)、【対応IPv6 IPoEサービス】v6プラス・IPv6オプション・OCNバーチャルコネクト・transix・クロスパス・v6 コネクト・OCX光 インターネット、【付帯サービス】なし 材質【筐体】プラスチック 【筐体】ブラック 質量(g)約400(本体のみ) 規格【有線】IEEE 802.3ab(1000BASE-T)/IEEE 802.3u(100BASE-TX)/IEEE 802.3(10BASE-T)準拠、【無線】IEEE 802.11ax/IEEE 802.11ac/IEEE 802.11n/IEEE 802.11g/IEEE 802.11b/IEEE 802.11a準拠 消費電力(W)12.5(最大) 対応OSWindows 11/10、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11、iOS 18/17/16/15、iPadOS 18/17/16/15、Android 15/14/13/12/11/10※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります チャンネル数2.4GHz帯:1〜13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch 入力電圧(V)AC100(50/60Hz)±10% 設定方式WPS対応 対応【ハードウェアNAT】対応、【こどもネットタイマー】こどもネットタイマー3対応、【ビームフォーミング機能】ビームフォーミングZ対応 ※接続機器もビームフォーミングに対応している必要があります、【MU-MIMO機能】対応(Downリンクのみ対応) ※接続機器もMU-MIMOに対応している必要があります、【マルチSSID】対応(2.4GHz:最大3個/5GHz:最大2個/最大計5個まで)、【セパレーター機能】SSIDセパレーター・プライバシーセパレーター対応、【自動ファームウェア更新】対応 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約36.0×128.0×150.0 ※突起部、スタンド部除く 機能SPI、DoS攻撃防御、インターネット側からの設定拒否/Ping応答拒否、DMZ対応、UPnP(※1)、MTU設定、NTPクライアント、IPsecパススルー(※2)、PPTPパススルー(※2)、回線自動判定機能、アクセスコントロール対応(最大20エントリー)、IPv6ブリッジ対応、ALS機能 その他の機能セキュリティWi-Fi、友だちWi-Fi、SSIDステルス設定、自動チャンネル設定、電波出力設定、WPS、バンドステアリング、らくらく引っ越し機能 周波数帯域(MHz)2.4GHz帯:2400〜2484、5.2GHz帯(W52):5150〜5250、5.3GHz帯(W53):5250〜5350、5.6GHz帯(W56):5470〜5730 保証期間1年間 動作温湿度範囲0〜40℃/10〜85%(ただし結露なきこと) コネクタ【有線】WAN:RJ-45型×1ポート/LAN:RJ-45型×3ポート ※全ポートAuto MDI/MDI-X/Auto-Negotiation対応、【電源】DCジャック モード【動作モード】ルーター/AP(アクセスポイント)/中継器・【離れ家モード】通常/離れ家 取得規格VCCI Class B、TELEC、JATE、PSE アンテナ内蔵タイプ(5GHz:送信2×受信2、2.4GHz:送信2×受信2) 伝送速度(Mbps)【IEEE 802.11ax】5GHz帯:最大1201・2.4GHz帯:最大574、【IEEE 802.11ac】5GHz帯:最大867、【IEEE 802.11n】5GHz帯:最大300 ・.4GHz帯:最大300、【IEEE 802.11g】最大54・【IEEE 802.11b】最大11・【IEEE 802.11a】最大54 伝送方法【無線】IEEE 802.11ax:MIMO-OFDMA/IEEE 802.11ac:MIMO-OFDM/IEEE 802.11n:MIMO-OFDM/IEEE 802.11g:OFDM/IEEE 802.11b:DS-SS/IEEE 802.11a:OFDM 対応機械【無線LAN】iPhoneシリーズ・iPadシリーズ・Android端末・各種ゲーム機(ニンテンドー3DSシリーズ・PlayStation(R)Vitaシリーズ・PlayStation(R) 5/4・NINTENDO SWITCH(TM))・各種無線LAN搭載機器 伝送速度(有線WAN)1000Mbps・100Mbps・10Mbps、(有線LAN)1000Mbps・100Mbps・10Mbps USBポートなし 接続台数推奨 26台 アクセス方式インフラストラクチャー 対応ブラウザ【セットアップツ-ル】Microsoft Edge、 Google Chrome 、Safari ※標準搭載のWebブラウザ-を使った初期設定(インタ-ネット接続設定)のみ対応しています。 対応プロトコルTCP/IP(IPv6、IPv4)
注意
※1 IPv4ルーターモード(IPアドレス自動取得、IPアドレス手動設定、PPPoE)、IPv4 over IPv6(IPIP)の場合は利用可能です。※2 IPv4 over IPv6サービス利用時はご利用いただけません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする