ZCT+33x18 パイロット付ザグリカッター  テーパーシャンク EIKO(栄工舎) 13137454

パイロット付ザグリカッター テーパーシャンク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
案内径(mm)18
18
6.8
7.7
8.3
8.8
10.2
10.5
12
13
13.7
14
15
16
17
19
21
22
23.5
24
20
25
外径(Φmm)33
33
26
34
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
32
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
64
65
70
75
内容量1本注文コード13137454品番ZCT+33x18
参考基準価格(税別)¥49,100販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

脱着式パイロット付 3枚刃 MT軸

用途ザグリ加工材質SKH51全長(mm)163.5外径(Φmm)33案内径(mm)18刃径公差(mm)+0.2/0シャンクNo.MT2案内径公差(mm)0/-0.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする