お薬カレンダー mediCale メディカレ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13137455 品番NAR2ーMEC1Q
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,678
販売価格(税別)
6,980

mediCale*(メディカレ*)は、あなたの健康を守る頼もしいパートナーです。
お薬の時間をLEDライトとアラームでお知らせ!シンプルで使いやすい機能で、日々の服薬管理をスムーズにサポートします。
AC電源で電池切れによる飲み忘れの心配もありません。(停電時バックアップ機能付き)

用途毎日の服薬管理に。 付属品ACアダプタ(コード長約2m)、取扱説明書 材質ABS、ポリエステル、PVC 質量(g)約430(ACアダプタ含まず) 消費電力(W)5(最大) 寸法(幅W×高さH)(mm)(布部)約430×675 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(時計部)約123×72×21 機能時間・曜日表示、電子音アラーム(3段階)、プリセットモード、文字盤照明ライト、停電時バックアップ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする