SCBー500 灰/青

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5個) 注文コード 13137577 品番 64500001GLCCB(名入れ)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,243,550
販売価格(税別)
1,130,500
2以上購入で1,115,500/ 税込 ¥ 1,227,050
3以上購入で1,112,700/ 税込 ¥ 1,223,970
4以上購入で1,111,300/ 税込 ¥ 1,222,430
5以上購入で1,107,400/ 税込 ¥ 1,218,140
6以上購入で1,106,900/ 税込 ¥ 1,217,590

名入れ専用商品です。

種類角型 名入れあり 種別SCB500GLLBL 材質PP グレー 外寸(mm)1424×590×980 内寸(mm)1350×475×743 サービス分類名入れ
注意
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
※こちらは「名入れ専用」の商品です。
以下、ご注文についてのご確認事項です。ご確認の上、ご注文をお願いします。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より名入れに必要な情報をご入力ください。
※「オプション指定」の画面にて、印刷内容(ロゴ印刷/文字印刷)、フォント、印刷色、印刷場所の指定、その他の必要事項の入力をお願いします。
※ご注文完了後にメーカーよりメールにて連絡をさせていただき、ロゴデータ提出及び印刷内容のご確認後に製品を製造しお届けとなります。
※受注生産品ですので、キャンセル・返品は不可です。
※納期は、ご注文後の名入れ内容の打ち合わせ完了時の目安納期です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥60,000 / 税込 ¥66,000
沖縄地方数量1につき ¥150,000 / 税込 ¥165,000
離島数量1につき ¥150,000 / 税込 ¥165,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする