80540809BL503(名入れ) 静か台車 サンコー(三甲) 13137708

80540809BL503(名入れ) 静か台車 サンコー(三甲) 13137708
80540809BL503(名入れ) 静か台車 サンコー(三甲) 13137708
80540809BL503(名入れ) 静か台車 サンコー(三甲) 13137708
80540809BL503(名入れ) 静か台車 サンコー(三甲) 13137708
80540809BL503(名入れ) 静か台車 サンコー(三甲) 13137708
80540809BL503(名入れ) 静か台車 サンコー(三甲) 13137708

静か台車

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
内容量1セット(10台)
名入れあり
荷台寸法(幅)(mm)600
耐荷重(kg)300
内容量1セット(10台)注文コード13137708品番80540809BL503(名入れ)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥347,930
販売価格(税別)
316,300
2以上購入で312,100/税込343,310
3以上購入で308,700/税込339,570
5以上購入で304,580/税込335,038
7以上購入で304,100/税込334,510
10以上購入で302,740/税込333,014

キャスター部材を樹脂化する事により走行時の騒音を大幅DOWN
室内・夜間での作業も、騒音が少なく周囲への配慮も必要ありません。
キャスター部分の錆発生をおさえます。
騒音低減に加え、キャスターにグレーラバーを使用。タイヤ痕が目立ちません。
名入れ専用商品です。

耐荷重(kg)300荷台寸法(mm)900×600床面高さ(mm)217質量(kg)15.5ブルー名入れあり仕様折りたたみハンドル種別クリーンSM材質PP車輪径(Φmm)130材質(車輪)ゴム車外寸(mm)908×600×874荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)892材質(ハンドル)スチール荷台寸法(奥行)(mm)900騒音対策あり材質(荷台)PPサービス分類名入れ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
※こちらは「名入れ専用」の商品です。
以下、ご注文についてのご確認事項です。ご確認の上、ご注文をお願いします。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より名入れに必要な情報をご入力ください。
※「オプション指定」の画面にて、印刷内容(ロゴ印刷/文字印刷)、フォント、印刷色、印刷場所の指定、その他の必要事項の入力をお願いします。
※ご注文完了後にメーカーよりメールにて連絡をさせていただき、ロゴデータ提出及び印刷内容のご確認後に製品を製造しお届けとなります。
※受注生産品ですので、キャンセル・返品は不可です。
※納期は、ご注文後の名入れ内容の打ち合わせ完了時の目安納期です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき15,000/税込16,500
沖縄地方数量1につき30,000/税込33,000
離島数量1につき30,000/税込33,000
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする