EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の フライスカッター
EIKO(栄工舎)の 専用カッター
EIKO(栄工舎)の 座ぐり工具・カッター
ザグリカッター用パイロット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
案内径(mm)
6.8
注文コード
13137838
品番
ZCP+6.8-01
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
案内径
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
脱着式パイロット
用途
パイロットのみ
材質
SK4
軸径(Φmm)
4
全長(mm)
30
案内径(mm)
6.8
適合径(Φmm)
(ザグリ)11
案内径公差(mm)
0/-0.05