EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の フライスカッター
EIKO(栄工舎)の 専用カッター
EIKO(栄工舎)の 座ぐり工具・カッター
六角ボルト沈め用段付ドリル MT軸
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13138468
品番
DCB-TZM+30
参考基準価格(税別)
¥350,500
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
ドリル加工とザグリ加工が一度に出来る
用途
六角ボルト(JISB1180)用
材質
SKH51
全長(mm)
335
ドリル径(Φmm)
33
表面処理
窒化処理
公差(mm)
(ザグリ径)h8
シャンクNo.
MT5
ドリル径公差(mm)
h8
ザグリ径(Φmm)
62