EIKO(栄工舎)
シート面カッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
案内径(mm)
30.3
8.6
11.4
15
18.7
24.1
30.3
8.39
9.73
11.33
12.8
17.4
20.3
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13138529
品番
SSC-TiN+1"
参考基準価格(税別)
¥212,900
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
コバルトハイス+TiNコート付
用途
シート面ザグリ加工
材質
コバルトハイス
全長(mm)
160
刃径(Φmm)
51
表面処理
TiN
面取径(mm)
35.8
案内径(mm)
30.3
案内径公差(mm)
0/-0.05
シャンク径(mm)
32