曜日別特売
SSC-TiN+7/16UNF シート面カッター EIKO(栄工舎) 13138547

シート面カッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
案内径(mm)9.73
内容量1本注文コード13138547品番SSC-TiN+7/16UNF
参考基準価格(税別)¥71,900販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

コバルトハイス+TiNコート付

用途シート面ザグリ加工材質コバルトハイス全長(mm)120刃径(Φmm)21表面処理TiN面取径(mm)12.45案内径(mm)9.73案内径公差(mm)0/-0.05シャンク径(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする