NIT-ALA6TU30 LEDテープライト USB式 オーム電機 13139080 NIT-ALA6TU30 LEDテープライト USB式 オーム電機 13139080 NIT-ALA6TU30 LEDテープライト USB式 オーム電機 13139080 NIT-ALA6TU30 LEDテープライト USB式 オーム電機 13139080

LEDテープライト USB式

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全光束(Lm)約500(LED90灯点灯時) 注文コード13139080 品番NIT-ALA6TU30
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は全光束など2種類から選べます 他の種類を見る

お好みの長さにカットしてご使用できます。
付属の両面テープまたはマグネットテープで設置します。
USBコネクターをお手持ちのUSB電源に接続して点灯します。
ON/OFFスイッチで点灯/消灯ができます。

付属品マグネットテープ×8枚、両面テープ×8枚 質量(g)約112 テープ幅(mm)12 電源(V)5/1A以上のUSBポート 電圧(V)5 コード長さ(m)USB:約2 全光束(Lm)約500(LED90灯点灯時) テープ厚さ(mm)5 光源LED×90灯使用(交換不可)/白色 色温度(K)4000 テープ長さ(mm)3000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-24
用途:
ガレージの作業台の照明
オキツ工務店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

価格的に安価でそれほど期待していなかったが取り付けてみると予想外に明るく作業性が良くなり大満足。

1人が参考にしています
2025-02-20
用途:
デスクライト

カットして長さが自由になるのが良い、しかも残りを半田付けの技術があれば残りをまた使用でき無駄が出ない。
明るさも充分である。

1人が参考にしています
対象商品:
13139064
2024-02-02
用途:
店舗ディスプレイの照明
卸売・小売業

明かりが欲しいなと思ったところに、どこでも簡単に設置できて重宝します。
明るさも申し分ないです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする