オーム電機
オーム電機の 照明器具
オーム電機の 住宅・店舗照明
オーム電機の ポーチライト
LEDセンサーライト 乾電池式 置き型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13139098
品番
LS-B160JC-3
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
明暗センサー+人感センサー付き
周囲が暗くなると人を検知して点灯、離れてしばらくすると自動消灯
屋外でも使える防まつ形(IPX4)
常時点灯モード付き
置き型タイプ
質量(g)
約137(乾電池除く)
電源
単3形乾電池×4本(乾電池別売)
全光束(Lm)
約160
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約76×147×61
光源
LED×6個(交換不可)/昼白色
電池寿命(時間)
(アルカリ乾電池使用の場合の目安):AUTOモードで1日10回点灯の場合、約6か月/ONモードで約9連続点灯
防塵防水性能
IPX4(防まつ形)
光源色
昼白色
動作切換スイッチ
ON・OFF・AUTO
点灯保持時間
約10秒
人感センサ検出距離(m)
正面約5、左右約90°、上下約90°
注意
※ 本製品は完全防水ではありませんので、大量の水がかかる場所や湿気の多い浴室などでは使用しないでください
※ 素早くセンサーの検知エリアを通り過ぎたり、センサーに向かって直進した場合は、センサーが作動しないことがあります
※ 乾電池の容量が少なくなると正常に作動しないことがあります
※ 人感センサーは直射日光のあたる場所や、エアコンの吹き出し口など、周囲の温度と人の体温との差が少ない場合、検知性能が落ちたり、誤作動するおそれがあります
※ LEDは交換できません