オーム電機
オーム電機の 電気部品
オーム電機の 電気部品用コード
こたつコード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13139116
品番
HS-KO3M-S22
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
折り曲げ・熱に強いコードを採用
操作しやすいスライド式中間スイッチ付
折れ曲がってもコードを傷めにくい、ブッシング、スプリング付
便利なコード吊り下げフック付き
色
ブラック
定格電圧(V)
100
コード長さ(m)
3
定格周波数(Hz)
50/60
プラグ
ストレート
ワット数
最大700まで