のぼり旗 T-00011 体験授業

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 13139150 品番 109648
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

様々な業種・商品に利用できるデザインを取り揃えています。
薄手の素材のため圧迫感はありません。
風になびいて自然の力で動く、安価なサインとしてご使用いただけます。
9枚までのセットを用意しており、枚数増える毎にお得に購入頂けます。

用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。 仕様チチ仕立て 質量(g)80 仕上上下ヒートカット 表示内容体験授業 外形寸法(横×縦)(mm)600×1800 チチ上部3、左5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥450 / 税込 ¥495
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥450 / 税込 ¥495
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする