オリコン L32B

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 13140788 品番 55844000BLYEBL(名入れ)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥71,918
販売価格(税別)
65,380
2以上購入で61,180/ 税込 ¥ 67,298
3以上購入で57,780/ 税込 ¥ 63,558
5以上購入で53,660/ 税込 ¥ 59,026
7以上購入で53,180/ 税込 ¥ 58,498
10以上購入で51,820/ 税込 ¥ 57,002

名入れ専用商品です。

容量(L)30.6 ブルー/イエロー 名入れあり 種別55844000BLYE BL 材質PP 形状底面:格子リブ 高さ(mm)(内寸)320 短辺(mm)(内寸)276、(外寸)305 長辺(mm)(内寸)346、(外寸)380 有効内寸(mm)短辺:276、長辺:346 圧縮荷重(kN[kgf])3.72[380] 外寸法・高さ(mm)331 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・高さ(mm)312 サービス分類名入れ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらは「名入れ専用」の商品です。
以下、ご注文についてのご確認事項です。ご確認の上、ご注文をお願いします。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より名入れに必要な情報をご入力ください。
※「オプション指定」の画面にて、印刷内容(ロゴ印刷/文字印刷)、フォント、印刷色、印刷場所の指定、その他の必要事項の入力をお願いします。
※ご注文完了後にメーカーよりメールにて連絡をさせていただき、ロゴデータ提出及び印刷内容のご確認後に製品を製造しお届けとなります。
※受注生産品ですので、キャンセル・返品は不可です。
※納期は、ご注文後の名入れ内容の打ち合わせ完了時の目安納期です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする