オリコンEP22B-2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 13141278 品番 55823000BKGRBL(名入れ)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥67,518
販売価格(税別)
61,380
2以上購入で57,180/ 税込 ¥ 62,898
3以上購入で53,780/ 税込 ¥ 59,158
5以上購入で49,660/ 税込 ¥ 54,626
7以上購入で49,180/ 税込 ¥ 54,098
10以上購入で47,820/ 税込 ¥ 52,602

薄型・高強度の輸出用内倒れオリコン
名入れ専用商品です。

容量(L)21.6 ブラック/グリーン/ブルー 折りたたみ時高さ(mm)49 名入れあり 種別55823000BKGR BL 材質PP 取付両短辺153型 有効内寸(mm)532×360×105 外寸(mm)562×390×124 内寸(mm)532×360×113 機能底板短側面にラベル押さえ部有 底形状格子リブ 折たたみ時の高さ(mm)49 適合カード差しカード差し153型 RoHS指令(10物質対応)対応 最大圧縮荷重(kN)33.1 嵌合商品オリコンEP10B-2/オリコンEP44B-2/オリコンEP91B/オリコンEP10B-2B サービス分類名入れ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらは「名入れ専用」の商品です。
以下、ご注文についてのご確認事項です。ご確認の上、ご注文をお願いします。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より名入れに必要な情報をご入力ください。
※「オプション指定」の画面にて、印刷内容(ロゴ印刷/文字印刷)、フォント、印刷色、印刷場所の指定、その他の必要事項の入力をお願いします。
※ご注文完了後にメーカーよりメールにて連絡をさせていただき、ロゴデータ提出及び印刷内容のご確認後に製品を製造しお届けとなります。
※受注生産品ですので、キャンセル・返品は不可です。
※納期は、ご注文後の名入れ内容の打ち合わせ完了時の目安納期です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
離島数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする